Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fleecejacke Messina, anthrazit/schwarz, Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56121
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06042-137-8889
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT® Fleecejacke Messina, anthrazit/schwarz, Polyester, Größe S

MASCOT® Fleecejacke Messina, für Übergangstemperaturen geeignet, durchgehender Reißverschluss, Kontrastfarbe an Kragen, Ärmeln und Rücken, Gummizug im Bund, verdeckte Vordertaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, Gummizug an den Handgelenken, bis 40°C waschbar, Farbe: anthrazit/schwarz, Material: 100% Polyester, Anti-Pilling behandelt, Grammatur: ca. 280 g/qm, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Fleece
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209467782
ab € 27,35*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 50,37*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,28*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,28*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,20*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.