Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisch, 10cmx4m/RO, 20 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5629
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34517
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisch, 10cmx4m/RO, 20 Rollen/VE

Mollelast® Fixierbinde, hautverträglich, elastisches und luftdurchlässiges Gewebe, einzelverpackt, Farbe: weiß, Material: 56% Viskose, 44% Polyamid, Breite: 10 cm, Länge: 4 cm, 1 Verpackungseinheit = 20 Rollen, 1 Rolle = 4 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Lohmann & Rauscher
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 10cmx4m, fixierbinde, fixierbinde 4m, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,54*
Lager 114
pro Paket
€ 8,00*
ab € 29,18*
€ 39,59*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
1 Paket enthält 20 Rollen (ab € 1,459* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34515
ab € 22,30*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34516
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.