Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST® Warnschutz-Regenhose FR43, Kat.III, flammhemmend, gelb, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56651
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FR43YER
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
PORTWEST® Warnschutz-Regenhose FR43, Kat.III, flammhemmend, gelb, Größe M

PORTWEST® Warnschutz Regenhose Sealtex™ Flame FR43, Kategorie III, gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3:1X, EN 13034 Typ 6, mit Reflexstreifen an den Beinen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, flammhemmend, wasser- und winddicht, schützt vor widrigen Wetterverhältnissen und Gefahren durch Flammen, verstellbarer Hosensaum, Druckknopf, dehnbar, schmutzabweisend, Farbe: gelb, Material: Sealtex™ Flame Obermaterial, mit PU-beschichtetem Polyester, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Portwest
FR43YER
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.