Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Konturenmarkierung Serie 983, ECE 104, weiß, Hochleistungsfolie, 55mmx50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5679
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100213255
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M™ Konturenmarkierung Serie 983,ECE 104,weiß,Hochleistungsfolie,55mmx50m/Rolle

3M™ Kontur-Sicherheitsmarkierung Serie 983, gemäß ECE 104, für Festaufbauten, zur erhöhten Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit, gut sichtbar bei Nässe und Verschmutzung, keine optische Beeinträchtigung durch Weißbruch, sehr stark reflektierend, kantenversiegelt, witterungsbeständig, Verklebetemperatur: 15 bis 30°C, Farbe: weiß, Material: 3M reflektierende Hochleistungsfolie Diamond Grade, Breite: 55 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, konturmarkierung weiß 55 mm x 50 m, aufkleber, post it aufkleber, Sicherheitsmarkierung, Markierungsband, Warnklebeband, Markierung, Konturenmarkierung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 220,02*
€ 267,12*
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 221,29*
€ 267,13*
Lager 114
pro Rolle
Frei Haus
ab € 281,69*
€ 374,33*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 382,42*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 386,69*
€ 472,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 374,33*
€ 445,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 365,56*
€ 435,02
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 350,69*
€ 417,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 317,32*
€ 377,61
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 299,72*
€ 356,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 296,11*
€ 352,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 281,69*
€ 335,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,6338* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
N 4235
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.