Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Regenjacke 4323, Kat.II, high vis orange/marineblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56952
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432320005389
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
BLAKLÄDER Regenjacke 4323, Kat.II, high vis orange/marineblau, Größe XL

BLAKLÄDER Regenjacke 4323, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3.1, hohe Sichtbarkeit, wind- und wasserdicht, verschweißte Nähte, verlängerter Rücken mit einstellbaren Saum, Vordertaschen mit Patte und Ärmelbündchen mit Klettverschluss, abnehmbare, verstellbare Kapuze, D-Ring, ungefüttert, Farbe: high vis orange/marineblau, Material: 100% Polyester, PU-beschichtet, waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 185 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, warnschutz regenjacke, regenjacke orange, Schutzausrüstungen, Wetterschutzjacken, Regenschutzjacken, Regenschutz-Jacken, Arbeitskleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
432320005389
ab € 84,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.