Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-570104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     496915123389 ohne Rückennaht
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe L

BLAKLÄDER Damen Multinorm-Jacke 4969, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,E1,F1, flammfeste, aufgenähte Reflexstreifen, verdeckter 1-Wege-Reißverschluss, Frontverschluss mit verdecktenDruckknöpfen, Brusttasche mit D-Ring, verlängerter Rücken, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Farbe: high vis gelb/marine, Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern, Grammatur: ca. 260 q/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, damen jacke, Schutzausrüstungen, Arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
496915123389 ohne Rückennaht
ab € 276,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.