| |
|
| Artikel-Nr.: 114-57466 Herst.-Nr.: 148815128933 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BLAKLÄDER Multinorm-Bundhose 1488, Kat.III, marineblau/ highvis gelb, Größe C102
BLAKLÄDER Multinorm-Bundhose 1488, Kategorie III, gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, Ableitfähigkeit gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB (6), gegenHitze und Flammen gemäß EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, gegen Gefahren eines Lichtbogens gemäß IEC 61482-2 Klasse 1, für Schweißarbeiten und verwandte Verfahren gemäß EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, flammhemmende Reflexstreifen, Farbe: marineblau/highvis gelb, Material: inhärent flammfest, Grammatur: ca. 260 g/qm, Größe: C102 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau größe 102, arbeitshose gr. 102, arbeitshose blau, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Bundhosen, Multinormen, Spezialhosen, Flammschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,58* | € 280,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,83* | € 284,97* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,66* | € 317,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|