Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 44
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-583044
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
769831
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 44
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, Kategorie II, S3, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe,geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, TPU Überkappe, Boa® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1208 g/Paar, Größe: 44
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 44 schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsschuhe
,
Stiefel
,
Fußschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,86*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,13*
€ 167,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,32*
€ 161,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,01*
€ 146,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,86*
€ 114,07
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 40
ELTEN
769831
ab € 95,87*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 41
ELTEN
769831
ab € 95,90*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 42
ELTEN
769831
ab € 95,85*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 43
ELTEN
769831
ab € 95,75*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 45
ELTEN
769831
ab € 95,91*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 47
ELTEN
769831
ab € 95,89*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel SANDER XXT Pro BOA®, 769831, Kategorie II, S3, Größe 48
ELTEN
769831
ab € 95,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen