Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt 471, weiß, verstärkte Baumwolle, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-586003
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471 001
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt 471, weiß, verstärkte Baumwolle, Größe M

HAKRO Sweatshirt 471, runder Halsausschnitt, formstabile Bündchen mit LYCRAR-Anteil,flauschig angerauter Innenseite und Nackenband, gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsen Tragekomfort, gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht, waschbar bei 60°C, Farbe: weiß, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Grammatur: ca. 400 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, Shirts, Hemden, Bekleidung, Sweatshirt, Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hakro
471 001
ab € 33,32*
Sonstiges
Hakro
471 001
ab € 36,68*
Sonstiges
Hakro
471 001
ab € 33,38*
Sonstiges
Hakro
471 001
ab € 33,55*
Sonstiges
Hakro
471 001
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.