Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Wandhaken
>
Artikel
Wandhaken ohne Motiv, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-5868
Hersteller:
GEBRA
Herst.-Nr.:
4000000
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken ohne Motiv, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
Wandhaken ohne Motiv, schnell montiert - einfach anbohren, Material: Hartkunststoff,Maße: 196 x 216 mm, Hakenlänge: 50 mm
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Aufbewahrungssysteme
>
Wandhaken
Weitere Suchbegriffe:
Aufhänger
,
Aufhängung
,
Befestigung
,
Schutzmittelbefestigung
,
Sicherheitsschuhe
,
Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wandhaken für Gehörschützer, blau, ABS-Kunststoff, Hakenlänge 50mm, 196x216 mm
GEBRA
4002101
ab € 11,87*
Sonstiges
Wandhaken für Gesichtsschutz, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
GEBRA
4003101
ab € 11,87*
Sonstiges
Wandhaken für Schutzbrille, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
GEBRA
4001101
ab € 11,87*
Sonstiges
Wandhaken für Schutzhelm, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
GEBRA
4006101
ab € 11,87*
Sonstiges
Wandhaken für Schutzschürze, 196x216mm, Hakenlänge 50mm
GEBRA
4007101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen