Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Damen-Halbschuh LENA black-blue Low,742121,S3 SRC,Kat.II,Leder,Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-589541
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     742121
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Damen-Halbschuh LENA black-blue Low,742121,S3 SRC,Kat.II,Leder,Gr.41

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh LENA black-blue Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung, atmungsaktives Textilfutter, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohl, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle TREKKING LADY, PU-Spitzenschutz, Farbe: schwarz/blau, Material: Rindleder, Gewicht: ca. 830 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
36
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,38*
€ 114,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,50*
€ 113,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
742121-36
ab € 50,06*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 74,10*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,93*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,89*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.