Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitsclogs
>
Artikel
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-591842
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
32125
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125,SB A E SRC,Kat.II,Mikrofaser,Größe 42
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB A E SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare acc-Einlegesohle, HACCP-gerecht, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, waschbar bis 30°C, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
42
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Spezialschuhe für Labor, Küche
Weitere Suchbegriffe:
Clogs
,
Pantoletten
,
Sicherheits-Clogs
,
Sicherheits-Pantoletten
,
Sicherheitsclogs
,
Sicherheitspantoletten
,
abeba sicherheits-clog schwarz
,
sicherheits clogs
,
abeba sicherheits-clog
,
Schuhe
,
Fußschutz
,
Sicherheitsschuhe
,
Spezialschuhe für Labor und Küche
,
Arbeits-Sandalen
,
Berufssandalen
,
Küche
,
Spezialschuhe Labor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,01*
€ 121,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,13*
€ 97,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 40
Abeba
32125
ab € 48,57*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 41
Abeba
32125
ab € 70,00*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 43
Abeba
32125
ab € 70,03*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 45
Abeba
32125
ab € 69,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen