Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, schwarz, Stahl, Gurt ge/s schraffiert, 50mm, 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60113
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 85-J/17-9,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor,schwarz,Stahl,Gurt ge/s schraffiert,50mm,9m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: schwarz,Material: Stahl, Durchmesser: 100 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: schwarz/gelb schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 9 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 216,28*
€ 263,13*
€ 4,95*
ab € 226,64*
€ 274,38*
€ 4,95*
ab € 228,71*
€ 276,37*
€ 4,95*
ab € 228,44*
€ 276,37*
Lager 114
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 426,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,90*
€ 488,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48289
ab € 148,41*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 117,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.