Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 12 PRO, Polyamid, Inhalt 12kg, Gewicht 18,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60213
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 12 PRO, Polyamid, Inhalt 12kg, Gewicht 18,6kg

GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 12 PRO, gemäß EN 3, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, Schlagknopfarmatur, abstellbare Löschpistole, Signalautomatik mit integriertem Druckanzeiger, stabiler Kunststoff-Fußring, inkl. Wandhalterung, frostsicher, Leistungsklasse A: 55 A, Leistungsklasse B: 233 B, Leistungsklasse C, Löschleistung: 15 LE, Temperaturbereich: -30 bis +60 °C, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Maße: 290 x 610 mm, Inhalt: 12 kg, Gewicht: 18,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 118,15*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 101,25*
€ 118,27*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 101,41*
€ 118,58*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 101,68*
€ 118,69*
Lager 114
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 236,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.