Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Nappalederhandschuh
>
Artikel
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, grau, Nappaleder, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-602509
Hersteller:
Jah
Herst.-Nr.:
1980
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, grau, Nappaleder, Größe 9
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, gemäß EN 420, mit Klettverschluss, hoher Tragekomfort, spezielle Polsterung, einsetzbar für universelle Arbeiten, latex- und silikonfrei, Farbe: grau, Material: Nappaleder, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Fingerlose Handschuhe
,
Fingerlosehandschuhe
,
Halbfinger-Handschuhe
,
Halbfingerhandschuhe
,
Kurzfingerhandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
arbeits handschuhe leder gr. 9
,
nappa handschuhe
,
nappahandschuhe gr.9
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, grau, Nappaleder, Größe 11
Jah
1980
ab € 8,09*
Sonstiges
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, grau, Nappaleder, Größe 12
Jah
1980
ab € 8,09*
Sonstiges
Montagehandschuh 1980, fingerlos, Kategorie I, grau, Nappaleder, Größe 8
Jah
1980
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen