Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Konturmarkierung
>
Artikel
ORALITE® Kontur-Sicherheitsmarkierung, ECE 104, rot, 50mm, 12,5m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-60254
Hersteller:
ORAFOL Europe
Herst.-Nr.:
R3850-41,F012,R,12.5/50
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
konturmarkierung rot
ORALITE® Kontur-Sicherheitsmarkierung, ECE 104, rot, 50mm, 12,5m/Rolle
ORALITE® Kontur-Sicherheitsmarkierung, gemäß ECE 104, für alle Festaufbauten geeignet, für die Seiten- und Heckmarkierung von Nutzfahrzeugen und deren Anhängern ab 6 m, unempfindlich gegen Benzine und Hochdruckreinigung, witterungsbeständig, reflektiert selbst bei Nässe und starker Verschmutzung noch sehr stark, bis zu 10 Jahre funktionstüchtig, Farbe: rot, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 12,5 m
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Warntafeln-, flaggen, KFZ-Markierung
Weitere Suchbegriffe:
fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen
,
Sicherheitsmarkierung
,
Markierungsband
,
Warnklebeband
,
Markierung
,
Trittschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,37*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,21*
€ 157,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,50*
€ 155,30
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 123,36*
€ 146,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,48*
€ 140,99
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 112,60*
€ 133,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,94*
€ 129,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warntafel, Typ A, rot/weiß schraffiert, Folie, retroreflektierend RA1, 423x423mm, nach StVO
Witte Technology
9800000
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen