Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 605 XP, 49300, S3 SRC, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-603338
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49300-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 605 XP, 49300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 38

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 605 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, MPU INNOFLEX-Sohlentechnologie, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X®-Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 38
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 79,72*
1
€ 4,90*
ab € 68,22*
€ 83,77*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,78*
€ 84,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 84,51*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 140,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,66*
€ 159,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,14*
€ 147,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,21*
€ 129,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49300-39
ab € 66,03*
Sonstiges
Atlas
49300-40
ab € 66,02*
Sonstiges
Atlas
49300-41
ab € 66,05*
Sonstiges
Atlas
49300-42
ab € 66,09*
Sonstiges
Atlas
49300-43
ab € 66,04*
Sonstiges
Atlas
49300-44
ab € 66,42*
Sonstiges
Atlas
49300-45
ab € 66,11*
Sonstiges
Atlas
49300-46
ab € 66,42*
Sonstiges
Atlas
49300-47
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.