| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-61517 Herst.-Nr.: H-033-03 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SKYLOTEC Karabiner HMS STEEL TRI, Kat.III, EN 362, 118x78mm
SKYLOTEC Karabiner HMS STEEL TRI, Kategorie III, gemäß EN 362, für Feuerwehr-, Rettungs- und Spezialeinsatzkräfte, Bruchlast Hauptachse: 53 kN, Bruchlast Nebenachse: 16 kN, Bruchlast offen: 18 kN, maximale Öffnung: 25 mm, Material: Stahl, Gewicht: 270 g,Länge: 118 mm, Breite: 78 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherung, Persönliche Schutzausrüstung, Höhensicherungsgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |