| |
|
| Artikel-Nr.: 114-621046 Herst.-Nr.: 13879-216-17010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Bundhose ARBON, Kat. III, gelb/schwarzblau, Mischgewebe, 76cm, Größe 46
MASCOT® Bundhose ARBON, Kategorie III, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-1-1, EN 61482-1-2, mit Knietaschen, Gürtelschlaufen, niedrige Taille, formgeschnittener Bund, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, ergonomische Hosenbeine, Gesäß- und Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche, Farbe: gelb/schwarzblau, Material: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 76 cm, Größe: 46 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Schutzausrüstungen, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,06* | € 168,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,00* | € 168,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,40* | € 175,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,95* | € 181,30* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,74* | € 326,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|