Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sandale IMPULSE Lady aqua Easy, 74801, S1P SRC, schwarz, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62335
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74801
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sandale IMPULSE Lady aqua Easy,74801,S1P SRC,Kat.II,schwarz,Größe 35

ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE Lady aqua Easy, S1P SRC, Kategorie II, gemäß ENISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Klettverschluss, Komfort-Fußbetteinlage, zweischichten-ProfilsohleNOVA, flexible und rutschhemmende PU-Laufsohle mit guter Stoßdämpfung, Durchtrittschutz, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz/blau, Material: Microfaser/Textilfutter, Gewicht: ca. 850 g/Paar, Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
35
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, ESD-Schuhe, Sicherheitssandale, Schuhe, Sandale, Damenschuh, SRC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,98*
€ 79,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 79,82*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 84,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,86*
€ 86,83*
Lager 114
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 123,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,41*
€ 146,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,99*
€ 146,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,20*
€ 138,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,62*
€ 114,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 88,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.