Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sandale IMPULSE Lady aqua Easy, 74801, S1P SRC, schwarz, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62338
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74801
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ELTEN ESD-Sandale IMPULSE Lady aqua Easy,74801,S1P SRC,Kat.II,schwarz,Größe 38

ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE Lady aqua Easy, S1P SRC, Kategorie II, gemäß ENISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Klettverschluss, Komfort-Fußbetteinlage, zweischichten-ProfilsohleNOVA, flexible und rutschhemmende PU-Laufsohle mit guter Stoßdämpfung, Durchtrittschutz, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz/blau, Material: Microfaser/Textilfutter, Gewicht: ca. 850 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
38
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, ESD-Schuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitssandale, Schuhe, Sandale, Damenschuh, SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,73*
€ 154,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,64*
€ 136,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,48*
€ 105,29
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.