Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Damen ESD-Sandale Hannah XXTL, 741531, Kat.II, S1P, schwarz/rot, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62742
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     741531
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ELTEN Damen ESD-Sandale Hannah XXTL, 741531, Kat.II, S1P, schwarz/rot, Größe 42

ELTEN Damen ESD-Sicherheitssandale Hannah XXTL, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Schaftrand und Lasche gepolstert, Reflexmaterial, Klettverschluss, lederfrei, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Einlegesohle ESD PRO Lady Y, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zwischensohle, Profilsohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Farbe: schwarz/rot, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 918 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
35
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,45*
€ 167,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,74*
€ 165,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,33*
€ 150,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,15*
€ 132,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
741531-36
ab € 65,95*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,71*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 96,96*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,55*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,28*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,96*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.