Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-64038
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
761091
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION,761091,S3 SRC,Kat.II,braun,Leder,Weite 12,Größe 38
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel L10 EMOTION, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle L10 ESD, metallfreier Durchtrittschutz, rutschsichere TPU/PU-Laufsohle, Farbe: braun, Material: Fettnubukleder, Gewicht: ca. 1160 g/Paar, Weite: 12, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
38
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
elten arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
ESD-Schuhe
,
Arbeitsschuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
SRC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,39*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,83*
€ 165,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,08*
€ 158,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,48*
€ 143,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,15*
€ 123,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,39*
€ 111,13
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elten 761091 Sicherheitsschuh Erwachsener
ELTEN
761091
ab € 68,62*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 39
ELTEN
761091
ab € 93,62*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 40
ELTEN
761091
ab € 93,33*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 41
ELTEN
761091
ab € 93,88*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 42
ELTEN
761091
ab € 93,67*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 43
ELTEN
761091
ab € 93,50*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 44
ELTEN
761091
ab € 93,38*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 45
ELTEN
761091
ab € 93,41*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 46
ELTEN
761091
ab € 93,39*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel L10 EMOTION, 761091, S3 SRC, braun, Leder, Weite 12, Größe 47
ELTEN
761091
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen