| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-6409 Herst.-Nr.: 95492 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflasterspender AKLA, gefüllt, hautfarben, Kunststoff, grün, 50x160x150mm
Pflasterspender AKLA, gefüllt mit 100 hautfarbenen Wundauflagepads, zur Wandmontage,schneiden ohne Schere, Pflaster- und Wundauflagenlänge selbst bestimmbar, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, Farbe: grün, mit transparenter Abdeckhaube, Material:Kunststoff, Inhalt: 100 Wundauflagepads, Maße der Trägerfolie: 25 mm x 10 m, Maße der einzelnen Wundauflage: 25 x 20 mm, Maße Spenderbox: ca. 50 x 160 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pflasterspender gefüllt, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, Pflaster, Hautschutz, gefüllt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |