Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-64983
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
3360
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe L
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, gemäß EN 14058 Level 1XXXX, zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C, flache Overlock-Nähte verhindern Druck- und Scheuerstellen, 1 Brust- und 2 untere Taschen mit Reißverschluss, Kordelzug im Saum und hoher Kragen, zum Einzippen in diversen 4PROTECT® Wetterschutz-Jacken geeignet, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester (Fleece), Grammatur: ca. 280 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Norm:
EN ISO 20471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Wetter- und Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
fleecejacke grösse l schwarz
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke schwarz
,
Parka
,
Kälteschutz
,
Wetterschutzkleidung
,
Warnschutzkleidung
,
Berufskleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe 2XL
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,19*
Sonstiges
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe 3XL
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,12*
Sonstiges
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe M
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,39*
Sonstiges
4PROTECT® Jacke DALLAS, Kategorie I, schwarz, Polyester (Fleece), Größe XL
BIG Arbeitsschutz
3360
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen