Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher, silber, Stahlblech, Ø 90mm, H 100mm, 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6622
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350042
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, silber, Stahlblech, Ø 90mm, H 100mm, 0,6 l

Sicherheits-Wandascher, bis 180 Grad kippbar, dadurch schnell und sauber zu entleeren, durch den trichterförmigen Sicherheitsrand fallen Zigaretten in den Behälter, selbstlöschende Deckelkonstruktion verhindert Flammenbildung und minimiert Qualmbildung, Farbe: silber, Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 100 mm, Fassungsvermögen: 0,6 Liter, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, vorbeugender Brandschutz, Abfallbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Raucherzone, Aschenbecher
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 30,27*
1
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 35,15*
1
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 35,15*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 29,06*
€ 36,03*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 47,09*
€ 57,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.