Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Shorts 1499, dunkelmarineblau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-664056
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149913308699 C56
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
BLAKLÄDER Shorts 1499, dunkelmarineblau/schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe C56

BLAKLÄDER Shorts 1499, ergonomisch geformte Hosenbeine, 2 Vordertaschen, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, 2 Gesäß- und Beintaschen, Stift- und Handytasche, Hammerschlaufe an der Seite, verdeckte Knöpfe, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Farbe: dunkel marineblau/schwarz, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: C56
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Shorts
Größe Bekleidung:
56
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort, Bekleidung, Shorts, Persönliche Schutzausrüstung, verstärkte Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C44
ab € 101,08*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C46
ab € 101,27*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C48
ab € 100,87*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C50
ab € 101,37*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C52
ab € 100,97*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C54
ab € 101,07*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C58
ab € 101,47*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C60
ab € 101,13*
Sonstiges
Blåkläder
149913308699 C62
ab € 101,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.