Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX W black-red Low, 729201, Kat.II, S3 SRC, Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-670043
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
729201
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX W black-red Low, 729201, Kat.II, S3 SRC, Größe 43
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX W black-red Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, mit Fersenschlaufe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Langkeilsohle MAXXIMO, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1110 g/Paar, Größe: 43
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s3 elten 43
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
ESD-Schuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,41*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,10*
€ 154,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,01*
€ 139,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,41*
€ 120,68
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX W black-red Low, 729201, Kat.II, S3 SRC, Größe 40
ELTEN
729201
ab € 101,46*
Sonstiges
ELTEN ESD-Halbschuh MADDOX W black-red Low, 729201, Kat.II, S3 SRC, Größe 42
ELTEN
729201
ab € 101,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen