Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
rofa Chemikalienschutz-Langjacke 890, Kat.III, kornblau, Polyester, Größe 58
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-673058
Hersteller:
Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
19890/202
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
rofa Chemikalienschutz-Langjacke 890, Kat.III, kornblau, Polyester, Größe 58
rofa Chemikalienschutz-Langjacke 890, Kategorie III, gemäß EN 13034 Typ 6, begrenzter Spritzschutz, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Seiten-, 1 Brusttasche mit Patten und Knöpfen, 2 Brustinnentaschen, Ärmelbund verstellbar, Farbe: kornblau, Material: 100% Polyester, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 265 g/qm, Größe: 58
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
58
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Polyester
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsjacke rofa
,
arbeitsjacke 58
,
Bekleidung
,
Chemikalienschutz
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Alljahresjacke
,
Allroundjacke
,
Chemikalienschutzjacke
,
Ganzjahresjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rofa Chemikalienschutz-Langjacke 890, Kat.III, kornblau, Polyester, Größe 54
Rofa Bekleidungswerk
19890/202
ab € 45,50*
Sonstiges
rofa Chemikalienschutz-Langjacke 890, Kat.III, kornblau, Polyester, Größe 56
Rofa Bekleidungswerk
19890/202
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen