Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutz-Cordweste, mit Nierenschutz, braun, Baumwolle, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     114-70056
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1875/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste braun größe l
cord weste
Kälteschutz-Cordweste, mit Nierenschutz, braun, Baumwolle, Größe L

Kälteschutz-Cordweste, mit Nierenschutz, Farbe: braun, Material: 100% Baumwolle, helles Polyester-Futter, 3 Außen-, und 1 Innentasche, Reißverschluss, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: cordweste braun, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Arbeitsbekleidung, Kälteschutzwesten, Wetterschutzwesten, Cordwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/5
ab € 24,52*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/1
ab € 24,54*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/0
ab € 24,54*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/3
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.