Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Partikelfilter 2135, P3R, EN 14387, für 6000/7000/7500er Maskenserie, 20/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100240628
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
3M™ Partikelfilter 2135, P3R,Kat.III,EN 14387,6000/7000/7500er Maskenserie,20/VE

3M™ Partikelfilter 2135, Schutzstufe P3R, Kategorie III, gemäß EN 143, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe, Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert, passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien, mit Doppelfiltersystem, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, bajonett partikelfilter, Schutzausrüstungen, Mundschutz, Zubehör für Atemschutzmasken, Atemschutz-Filter, Zubehör für Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzmaske, Kombifilter, Atemschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 199,55*
0,1
Frei Haus
ab € 723,49*
€ 810,86*
0,1
Frei Haus
ab € 810,43*
€ 943,66*
0,4
Frei Haus
ab € 840,415*
€ 947,345*
Lager 114
0,1
Frei Haus
ab € 1.233,21*
€ 1.338,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 1.503,88*
€ 1.789,6172
pro Packung
ab 0,2 Packungen
€ 1.486,70*
€ 1.769,173
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 1.416,70*
€ 1.685,873
pro Packung
1 Packung
€ 1.338,27*
€ 1.592,5413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.308,17*
€ 1.556,7223
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1.233,21*
€ 1.467,5199
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 123,321* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,1 Packungen
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6098
ab € 14,89*
Sonstiges
3M
6057
ab € 4,66*
Sonstiges
3M
5925
ab € 2,44*
Sonstiges
3M
2128
ab € 3,31*
Sonstiges
3M
6099
ab € 41,72*
Sonstiges
3M
7000034751
ab € 5,635*
Sonstiges
3M
7000034747
ab € 2,61*
Sonstiges
3M
7000037675
ab € 3,805*
Sonstiges
3M
7000034749
ab € 7,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.