Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kombinations-Zahlenschloss Serie 145, rot, Aluminium, Bügelhöhe 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70212
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     466069
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Zahlenschloss 145/20, 3-stelliger Zahlencode, rot, Aluminium, B 22,5mm

ABUS Kombinations-Zahlenschloss 145/20, individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode, keine aufwendige Schlüsselverwaltung, schell änderbare Zugangsberechtigung, fürden Innenbereich, Farbe: rot, Material: Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung, korrosionsbeständig, Gehäusebreite: 22,5 mm, Bügel Durchmesser: 3 mm, Bügel-Höhe/Weite: 22 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss bügelstärke 3mm, bügelschloss abus, Zugriffssicherung, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,41*
1
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,44*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,62*
1
€ 8,95*
ab € 4,95*
€ 7,63*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 10,60*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.