Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Epoxid Bodengrundierung, zur Grundierung für ca. 30-40qm, transparent, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-70327
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DESMT050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Bodengrundierung
dmd Epoxid Bodengrundierung, zur Grundierung für ca. 30-40qm, transparent, 5kg

dmd Epoxid Bodengrundierung, zur Grundierung von Epoxid-Bodenbeschichtungen und zum Versiegeln von Beton, einfach zu verarbeiten, undurchlässig, geruchsarm, leicht zu reinigen, staubfrei beim Begehen und Reinigen, chemikalien-, öl-, kraft- und schmierstoffbeständig, beständig gegen Löse- und Reinigungsmittel, begehbar nach 12 Stunden, Verlegetemperatur: +10 bis +30°C, Ergiebigkeit: ca. 30 bis 40 qm, Verarbeitungszeit: 90Minuten, Farbe: transparent, Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenvorbereitung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fußbodengrundierung, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, epoxidharz 5kg, epoxidharz, Bodenvorbereitung, Hallenfarbe, Grundierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 173,43*
€ 215,95*
Lager 114
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 283,96*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
DEXGL050
ab € 151,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.