Chemikalienschutz-Stiefel,CH-ST,Kat.III,S5,grün,Polyurethan,37cm,Größe 37/38
Chemikalienschutz-Stiefel, S5 AN CR HRO SRC, Kategorie III, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Composite-Zwischensohle, Schutz vor Kontakthitze,Schnittschutz, Knöchelschutz, rutschfest, beständig gegen Öl, Schmier- und Kraftstoffe, Lösemittel, schwachen und wässrigen Säuren, antistatisch, Farbe: grün, Material: NBR-Nitril-Butadien-Elastomer, Gewicht: ca. 2650 g/Paar, Schafthöhe: 37 cm, Größe: 37/38 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schuhart: | Gummistiefel | Gewicht: | < 3000g | Größe: | 37 | Kategorie: | S5 |
|