Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Chemikalienschutz-Stiefel, CH-ST, Kat.II, S5, grün, Polyurethan, 37cm, Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-70343
Hersteller:
DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
CH-ST
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Chemikalienschutz-Stiefel,CH-ST,Kat.III,S5,grün,Polyurethan,37cm,Größe 43
Chemikalienschutz-Stiefel, S5 AN CR HRO SRC, Kategorie III, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Composite-Zwischensohle, Schutz vor Kontakthitze,Schnittschutz, Knöchelschutz, rutschfest, beständig gegen Öl, Schmier- und Kraftstoffe, Lösemittel, schwachen und wässrigen Säuren, antistatisch, Farbe: grün, Material: NBR-Nitril-Butadien-Elastomer, Gewicht: ca. 2650 g/Paar, Schafthöhe: 37 cm, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
43
Kategorie:
S5
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe:
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
agrar-sicherheitsstiefel grün gr. 43
,
gummistiefel s5
,
gummistiefel 43
,
Chemikalienschutz
,
Schutzausrüstung
,
Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,97*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,97*
€ 212,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,51*
€ 206,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,43*
€ 189,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,53*
€ 162,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,97*
€ 146,33
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einziehsocken, grau, Baumwolle, Größe 43/44
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,39*
Zubehör
Funktionssocken, schwarz, 60% Wolle, 30% Baumwolle, 10% Polyamid, Größe 42-44
Nordpol-Strümpfe
F5 ANTHRAZIT
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen