| |
|
| Artikel-Nr.: 114-73007 Herst.-Nr.: BF010004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bodenmatte Ergowork, Mittelstück, schwarz, Naturgummi, 600x900mm
Bodenmatte Ergowork, schwer abnutzbare Gummimischung, ergonomische Arbeitsmatte mit rutschfester, genoppter Oberfläche, für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb, stimuliert konstant die Durchblutung, vermindert Ermüdungserscheinungen und schützt vor kalten Fußböden, Mittelstück, Farbe: schwarz, Material: Naturgummi, Maße: 600 x 900 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 600mm | Länge: | 900mm | Sorte: | Matte | Grundfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, Arbeitsmatten, Bodenbeläge, Bodenmatten, Bodenbelag |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,30* | € 46,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,25* | € 46,98* | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,29* | € 50,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,46* | € 50,36* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,00* | € 97,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|