Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 114-75080 Herst.-Nr.: 725200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | CEDERROTH Augendusche 2er-Pack, 2x500ml/Flasche
CEDERROTH Augendusche 2er-Pack, zum Ausspülen von Fremdköpern, passend zur Wandhalterung (Artikel 9201), reduziert Ausmaß der Verletzung, neutralisiert Säure- und Laugenspritzer, ergonomisch geformte Augenschale, sterilisierte Spülflüssigkeit (Natriumchloridlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 4 Minuten, ideale Lagertemperatur: +2 bis +40°C, 2 Flaschen = je 500 ml Weitere Informationen:  |  | Füllmenge: | 500ml | Kategorie Erste Hilfe: | Augenspülung | Marke: | Cederroth |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, augenwaschflasche cederroth, augenspülstation, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, augenspühlflasche, DIN 15154-4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (53) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | pro Flasche | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,03* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Flasche | € 4,90* | ab € 11,565* | € 15,90* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2 |  | pro Flasche | € 5,59* | ab € 12,135* | € 15,995* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | pro Flasche | € 4,79* | ab € 12,165* | € 16,015* |  |  |  | Lager 114 | |  | | 2 |  | pro Flasche | € 8,00* | ab € 20,79* | € 29,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 114 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 59,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 114 |  | Versand: Lager 114 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|