Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzprofil Delta 2, zum Anschrauben mit Durchsteckanker, 80x70mm, 5m/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7547
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     105-19000421
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
Gummischutzprofil
Rammschutz-Gummiprofil
Rammschutzgummiprofil
Rammschutzprofil Delta 2, zum Anschrauben mit Durchsteckanker, 80x70mm, 5m/VE

Rammschutzprofil Delta 2, äußerst robust und dauerhaft haltbar, für extreme Beanspruchung geeignet, zum Anschrauben mit Durchsteckanker M12 auf dem Untergrund, Material:vulkanisiertes EPDM-Neugummi, Breite: 80 mm, Höhe: 70 mm, Verpackungseinheit = 5,0 m, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzprofil, durchsteckanker, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutzprofile, Laderampenrammpuffer, Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 376,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 319,06*
€ 379,29*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 379,29*
€ 451,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 377,40*
€ 449,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 358,48*
€ 426,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,57*
€ 408,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 319,06*
€ 379,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 63,812* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
06313001
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.