Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sandale AMBITION Blue Easy, 71733, S1 SRC, Nubukleder, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-75646
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71733
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ELTEN ESD-Sandale AMBITION Blue Easy,71733,S1 SRC,Kat.II,Nubukleder,Größe 46

ELTEN ESD-Sicherheitssandale AMBITION Blue Easy, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Klettverschluss, ganzflächige ESD-Einlegesohle DIMENSION PRO, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle, abriebfest und antistatisch, Material: Nubukleder, mit atmungsaktivem Textilinnenfutter, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
46
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, ESD-Schuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe, Sicherheitssandale, SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,89*
€ 149,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 63,76*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,69*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 88,38*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,69*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,71*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,66*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,76*
Sonstiges
ELTEN
71733
ab € 87,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.