Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 2500mm, Wandstärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7582
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 2500mm, Wandstärke 2mm

Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 60 mm, Wandstärke: 2 mm, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Länge: 2500 mm, Einbautiefe: 500 - 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten, abfallsammler stahlrohrpfosten, Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 80,49*
Lager 114
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 86,56*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
RK60
ab € 1,85*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41606
ab € 90,13*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,26*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
Zubehör
Carl Turck
0070901041 - R135
ab € 12,44*
Zubehör
MÜPRO
139025
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.