Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle R307, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 70mm, 30x115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7605
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901161 - R307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Rohrschelle R307, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 70mm, 30x115mm

Rohrschelle R307, für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 76 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 115 mm, Lochabstand (mittig): 70 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen, Verkehrsschilderbefestigungen, Verkehrsschildbefestigungen, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Befestigungszubehör, feuerverzinkt, R307
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 8,49*
€ 12,66*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 8,65*
€ 13,49*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_49535
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.