Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle R335, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 350mm, 30x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7606
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901191 - R335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Rohrschelle R335, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 350mm, 30x400mm

Rohrschelle R335, für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 76 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 400 mm, Lochabstand (mittig): 350 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen, Verkehrsschilderbefestigungen, Verkehrsschildbefestigungen, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Befestigungszubehör, feuerverzinkt, R335
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 13,48*
€ 19,91*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 13,52*
€ 20,54*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
70901122
ab € 19,77*
Zubehör
Kroschke
KSI_49535
ab € 4,96*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_49535
ab € 5,11*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,26*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P15
ab € 98,73*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P17
ab € 110,96*
Zubehör
Carl Turck
0070901041 - R135
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.