Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle R390, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 900mm, 30x945mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7609
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901281 - R390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Rohrschelle R390, feuerverzinkter Stahl, für Ø 76mm, Lochabstand 900mm, 30x945mm

Rohrschelle R390, für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 76 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 945 mm, Lochabstand (mittig): 900 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen, Verkehrsschilderbefestigungen, Verkehrsschildbefestigungen, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Befestigungszubehör, feuerverzinkt, R390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 18,50*
€ 26,82*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 18,42*
€ 27,64*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
70901302
ab € 26,92*
Zubehör
Kroschke
KSI_49535
ab € 5,01*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_49535
ab € 5,14*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,18*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P15
ab € 98,96*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P17
ab € 110,88*
Zubehör
Carl Turck
0070901131 - R190
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.