Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, für das flache Fußgewölbe, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-76236
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, für das flache Fußgewölbe, Größe 36

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, semi-orthopädische Einlegesohle für das flache Fußgewölbe (Senkfuß), ganzflächige, anatomisch geformt für Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, hervorragende Dämpfung, Entlastung der Wirbelsäule, optimale Fußstütze und verbesserter Tragekomfort, Schmerz- und Druckpunkte werden entlastet, ESD-Ausstattung, Gewicht: ca. 140 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, einlegesohle gr. 36, Zubehör, Schuheinlage, Persönliche Schutzausrüstung, Fußsohle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,65*
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,94*
€ 9,19*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,33*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,82*
€ 20,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,88*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,87*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,90*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,89*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.