Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, für das flache Fußgewölbe, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-76240
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Zubehör
Schuheinlage
Persönliche Schutzausrüstung
Einlegesohlen
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, für das flache Fußgewölbe, Größe 40

ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, semi-orthopädische Einlegesohle für das flache Fußgewölbe (Senkfuß), ganzflächige, anatomisch geformt für Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, hervorragende Dämpfung, Entlastung der Wirbelsäule, optimale Fußstütze und verbesserter Tragekomfort, Schmerz- und Druckpunkte werden entlastet, ESD-Ausstattung, Gewicht: ca. 140 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Fußsohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 5,92*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,87*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,90*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,89*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.