Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Gurtklemmen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2,1-tlg., Umreifung 250daN, 25mmx3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7674
Herst.-Nr.:
     860325 G:ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Dolezych Gurtklemmen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2, 1-tlg., Umreifung 250daN, 25mmx3m

Dolezych Gurtklemmen-Zurrgurt, gemäß DIN EN 12195-2, 1-teilig, zulässige Zugkraft/Umreifung: 250 daN, direkter Zug 125 daN, mit Spezialimprägnierung gegen Feuchtigkeit und Abrieb, oberflächenschonend, leicht, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, Material: 100% Polyestergewebe, korrosionsgeschützte Verschlüsse, Breite: 25 mm, Länge: 3 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Ladungstechnik, Gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marotech
205-110467102
ab € 22,92*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
891615
ab € 24,71*
Zubehör
Kroschke
KSI_4057
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.