Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Ratschen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2,1-tlg., Umreifung 4000daN, 50mmx8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7678
Herst.-Nr.:
     880850BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Dolezych Ratschen-Zurrgurt, DIN EN 12195-2, 1-tlg., Umreifung 4000daN, 50mmx8m

Dolezych Ratschen-Zurrgurt, gemäß DIN EN 12195-2, 1-teilig, zulässige Zugkraft/Umreifung: 4000 daN, direkter Zug: 2000 daN, mit Spezialimprägnierung gegen Feuchtigkeit und Abrieb, oberflächenschonend, leicht, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, Material: 100% Polyestergewebe, korrosionsgeschützte Verschlüsse, Breite: 50 mm, Länge: 8 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen zurrgurt einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Ladungstechnik, Gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marotech
205-110467102
ab € 23,02*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
891615
ab € 24,78*
Zubehör
Kroschke
KSI_4057
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.