Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh AMBITION BOA Low, 72752, S2 SRC, schwarz, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-77441
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh AMBITION BOA Low,72752,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 41

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh AMBITION BOA Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, praktischer Einhand-Drehverschluss-System BOA®, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, rutschhemmende, dämpfende TPU/PU-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: hydrophobiertes atmungsaktives Nubukleder mit Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
41
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,18*
€ 185,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,66*
€ 179,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,16*
€ 162,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,29*
€ 139,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 75,22*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,97*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,12*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,44*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,65*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,15*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,51*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,70*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,09*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,52*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,01*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.