Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Absperrband
>
Artikel
Absperrband Super, gelb/schwarz geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-8025
Hersteller:
Kelmaplast
Herst.-Nr.:
NR.11, GELB/SCHWARZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband schwarz/gelb 500m
absperrband
Absperrband Super, gelb/schwarz geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle
Absperrband Super, für zeitlich befristete Zutrittsbeschränkungen und Absperrungen, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, beidseitig bedruckt, Farbe:gelb/schwarz geblockt, Material: Polyethylen, Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m im Abrollkarton
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Bauabsperrungen, Bänder
Weitere Suchbegriffe:
absperrband 500m
,
Flatterbänder
,
Flatterband
,
Folienabsperrbänder
,
Warnband
,
Warnbänder
,
Absperrungen
,
sperrband
,
Trassierband
,
Band
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 703
€ 8,00*
ab € 22,64*
€ 43,42*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 25,12*
€ 48,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,08*
€ 57,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,92*
€ 55,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05024* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrstab, mit Doppelschlaufe, mit Einschlagspitze, rot, H 1200mm, 1,2kg
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen