Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Achtung Wasserleitung, blau, Polyethylen, 40mm, 250m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8033
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     10-blau
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
trassenwarnband kelmaplast
Trassenwarnband Achtung Wasserleitung, blau, Polyethylen, 40mm, 250m/Rolle

Trassenwarnband Achtung Wasserleitung, zum Schutz gegen Beschädigungen von Kabeln und Rohren im Erdreich, alterungsbeständig und farbecht, Reißdehnung bis 300%, Farbe: blau, Material: Polyethylen-Verbundfolie, Materialstärke: 150 µ, Breite: 40 mm, 1 Rolle = 250 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Schriftfarbe:
schwarz
Lieferform:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Leitungsmarkierung, Folienabsperrbänder, Flatterbänder, Trassenwarnbänder, Achtung, Wasserleitung, Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,10104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kelmaplast
10-gelb
ab € 25,26*
Sonstiges
Kelmaplast
10-gelb
ab € 25,12*
Sonstiges
Kelmaplast
10-gelb
ab € 25,30*
Sonstiges
Kelmaplast
10-gelb
ab € 25,32*
Sonstiges
Kelmaplast
10-gelb
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.